※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FP-65WK 高荷重用キャスター ナイロン車輪 固定金具付 イノアック 39561837 FP-65WK 高荷重用キャスター ナイロン車輪 固定金具付 イノアック 39561837

高荷重用キャスター ナイロン車輪 固定金具付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39561837 品番 FP-65WK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
車輪径(Φmm)65 取付座(mm)117×67 取付ピッチ(mm)91×47 取付高(mm)92 材質(車輪)ナイロン車 仕様プレート式 トラスコ品番384-6890 形状固定式 荷重種別高荷重 質量(kg)0.6 車輪幅(mm)38 金具鋼板製 ストッパーなし 最大荷重(N)2548 取付穴径(Φmm)10.5 金具高さH(mm)60 シャフト径d(Φmm)12 最大荷重(kg)260 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする