※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノアック
イノアックの キャスター
イノアックの プレート式キャスター
イノアックの プレート式 固定車キャスター
高荷重用キャスター ナイロン車輪 固定金具付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39561846
品番
FP-75WK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
取付座(mm)
123×72
取付ピッチ(mm)
103×52
取付高(mm)
106
材質(車輪)
ナイロン車
仕様
プレート式
トラスコ品番
384-6911
形状
固定式
荷重種別
高荷重
質量(kg)
0.83
車輪幅(mm)
38
金具
鋼板製
ストッパー
なし
最大荷重(N)
3920
取付穴径(Φmm)
10.5
金具高さH(mm)
68
シャフト径d(Φmm)
12
最大荷重(kg)
400
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪