高荷重用キャスター ナイロン車輪 旋回金具付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39561855 品番 FP-50GNWJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
車輪径(Φmm)50 最大荷重(N)1176 取付座(mm)70×54 取付ピッチ(mm)54×36 取付高(mm)68 材質(車輪)ナイロン車 仕様プレート式 トラスコ品番384-6865 形状自在式 荷重種別高荷重 質量(kg)0.34 車輪幅(mm)28 取付座A×B(mm)70×54 偏芯(mm)25 金具鋼板製 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)6.5 取付高H(mm)68 金具高さH(mm)43 取付ピッチX×Y(mm)54×36 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)8 最大荷重(kg)120 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする