ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の ワンピース オフィスウェア
ニットワッフルワンピース 00108
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39561857
品番
00108-79
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
色
茶
サイズ
13
混率(%)
ストレッチワッフル(ポリエステル100)
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
36
着丈(cm)
99
機能
ストレッチ、プラズマ加工、スプリンジー
バスト(cm)
104.5
アズワン品番
64-9065-20
色番
79
グリーン購入法
適合
性別
女性用