※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FP-75WJ 高荷重用キャスター ナイロン車輪 旋回金具付 イノアック 39561873 FP-75WJ 高荷重用キャスター ナイロン車輪 旋回金具付 イノアック 39561873

高荷重用キャスター ナイロン車輪 旋回金具付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39561873 品番 FP-75WJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
車輪径(Φmm)75 最大荷重(N)3920 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)71×71 取付高(mm)106 材質(車輪)ナイロン車 仕様プレート式 トラスコ品番384-6903 形状自在式 荷重種別高荷重 車輪幅(mm)38 取付座A×B(mm)90×90 偏芯(mm)30 金具鋼板製 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)10.5 取付高H(mm)106 金具高さH(mm)68 取付ピッチX×Y(mm)71×71 車輪径D(Φmm)75 シャフト径d(Φmm)12 最大荷重(kg)400 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする