88070-01 ヒッコリーパンツ 88070 ボストン商会 39561884

※使用例

ヒッコリーパンツ 88070

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39561884 品番88070-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,400
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
サイズ09 ウエスト(cm)74 股下(cm)フリー85 種別ヒッコリーパンツ 混率(%)ヒッコリー(綿100) ヒップ(cm)95 色番01 グリーン購入法適合 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする