イノアック
イノアックの キャスター
イノアックの プレート式キャスター
イノアックの プレート式 自在車キャスター
高荷重用キャスター フェノール車輪 旋回金具付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39561891
品番
FP-50FNWJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
特殊強化プラスチックにより、小型で超高荷重に耐えられます。
小さなスペースで重量物機器の取り付けができます。
長期間重いものを積載しても変形が少なく安全です。
車輪径(Φmm)
50
取付座(mm)
70×54
取付ピッチ(mm)
54×36
取付高(mm)
68
材質(車輪)
フェノール車
仕様
プレート式
トラスコ品番
384-6849
形状
自在車
荷重種別
高荷重
車輪幅(mm)
28
偏芯(mm)
25
金具
鋼板製
ストッパー
なし
最大荷重(N)
1176
取付穴径(Φmm)
6.5
金具高さH(mm)
43
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト径d(Φmm)
8
最大荷重(kg)
120
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪