※使用例
ボストン商会
ボストン商会の ワーキングウェア
ボストン商会の ボトムス
ボストン商会の オールシーズン ボトムス
ヒッコリーパンツ 88070
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39561918
品番
88070-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,400
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
紺
サイズ
15
ウエスト(cm)
83
股下(cm)
フリー85
種別
ヒッコリーパンツ
混率(%)
ヒッコリー(綿100)
ヒップ(cm)
104
色番
01
グリーン購入法
適合
性別
女性用