車輪径(Φmm)150
取付座(mm)150×105
取付ピッチ(mm)150×105
取付高(mm)196
材質(車輪)特殊樹脂車輪
用途自動車工場等の部品搬送台車、無人搬送台車(AGV)に。
仕様プレート式
トラスコ品番389-3006
形状固定式
質量(kg)2.2
車輪幅(mm)50
取付座A×B(mm)150×105
ストッパーなし
取付高H(mm)196
材質(金具)スチール
車輪径D(Φmm)150
取付穴径P(Φmm)13
特性耐油性、耐薬品性
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪