88070-02 ヒッコリーパンツ 88070 ボストン商会 39561936

※使用例

ヒッコリーパンツ 88070

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39561936 品番88070-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,900
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
サイズM ウエスト(cm)78 股下(cm)フリー95 種別ヒッコリーパンツ 混率(%)ヒッコリー(綿100) ヒップ(cm)102 色番02 グリーン購入法適合 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする