低床式重荷重用キャスター (固定車)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39561995 品番 560SR-PB65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
車輪径(Φmm)65 取付座(mm)100×106 取付ピッチ(mm)78×78 取付高(mm)95 材質(車輪)フェノール車 仕様プレート式、低床式 トラスコ品番389-3073 形状固定車 荷重種別重荷重 質量(kg)0.76 車輪幅(mm)45 金具仕上黒亜鉛メッキ 取付寸法X×Y(mm)78×78 取付座A×B(mm)100×106 ストッパーなし 取付高H(mm)95 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)65 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイプ低床式・超重荷重用プレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする