※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
低床式重荷重用キャスター (固定車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39562004
品番
560SR-PB75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
取付座(mm)
100×106
取付ピッチ(mm)
78×78
取付高(mm)
105
材質(車輪)
フェノール車
仕様
プレート式、低床式
トラスコ品番
389-3081
形状
固定車
荷重種別
重荷重
質量(kg)
0.8
車輪幅(mm)
45
金具仕上
黒亜鉛メッキ
取付寸法X×Y(mm)
78×78
取付座A×B(mm)
100×106
ストッパー
なし
取付高H(mm)
105
材質(金具)
スチール
車輪径D(Φmm)
75
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
低床式・超重荷重用プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪