低床式重荷重用キャスター (自在車)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39562031 品番 560S-PB75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

旋回部には焼き入れ加工を施し車軸部にはローラーベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。

車輪径(Φmm)75 取付座(mm)100×100 取付ピッチ(mm)78×78 取付高(mm)105 材質(車輪)フェノール車 仕様プレート式、低床式 トラスコ品番389-3057 形状自在車 荷重種別重荷重 質量(kg)1.3 車輪幅(mm)45 金具仕上黒亜鉛メッキ 取付寸法X×Y(mm)78×78 取付座A×B(mm)100×100 ストッパーなし 偏芯E(mm)16 材質(金具)スチール 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイプ低床式・超重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする