MK マルコン枠付重量車( U型・固定車)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39562047 品番 C-2600-105
参考基準価格(税別)¥17,350 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

車形状がR加工されており、走行面との接地面積が少ないため、走行性が向上します。

用途
フロア用。
引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。
車輪径(Φmm)105 許容荷重(daN)588 取付座(mm)140×38 取付ピッチ(mm)110 取付高(mm)120.0 材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450) トラスコ品番375-5932 質量(kg)1.76 許容荷重(kg)600 車輪幅(mm)27 取付座A×B(mm)140×38 表面処理(枠)クロメートメッキ仕上げ 使用ベアリングシングルベアリング 取付高H(mm)120.0 材質(枠)スチール 取付穴径P(mm)15×11 取付ピッチX(mm)110 車輪タイプ単輪
注意
※許容荷重は垂直方向においての参考値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする