ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の ワンピース オフィスウェア
ワンピース 00109
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39562049
品番
00109-99
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
清楚でシンプルなデザインが女性らしさを引き立たせます。
色
黒
サイズ
09
混率(%)
ツイル(ポリエステル100)
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
16.5
着丈(cm)
97
機能
ストレッチ、SEK、防汚、スプリンジー、制電、腕ラク、家庭洗濯可
バスト(cm)
98
アズワン品番
64-9065-38
色番
99
グリーン購入法
適合
性別
女性用