※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の キャスター
MK(丸喜金属本社)の プレート式キャスター
MK(丸喜金属本社)の プレート式 固定車キャスター
MK マルコン枠付重量車( U型・固定車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39562056
品番
C-2600-120
参考基準価格(税別)
¥21,520
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
車形状がR加工されており、走行面との接地面積が少ないため、走行性が向上します。
用途
フロア用。
引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。
車輪径(Φmm)
120
許容荷重(daN)
764
取付座(mm)
140×38
取付ピッチ(mm)
110
取付高(mm)
127.5
材質(車輪)
ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
トラスコ品番
375-5941
質量(kg)
2
許容荷重(kg)
780
車輪幅(mm)
27
取付座A×B(mm)
140×38
表面処理
(枠)クロメートメッキ仕上げ
使用ベアリング
シングルベアリング
取付高H(mm)
127.5
材質(枠)
スチール
取付穴径P(mm)
15×11
取付ピッチX(mm)
110
車輪タイプ
単輪
注意
※許容荷重は垂直方向においての参考値です。