MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の キャスター
MK(丸喜金属本社)の 車輪のみ
MK マルコン枠無重量車(U型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39562162
品番
C-2700-75
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
フロアー用です。
用途
フロア用。
引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。
車輪幅B(mm)
25
付属品
芯棒
トラスコ品番
375-6050
適合機種
C-2600-75
質量(kg)
0.51
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
使用ベアリング
シングルベアリング
ボス幅B1(mm)
30
穴径F(mm)
13