※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-2700-90 MK マルコン枠無重量車(U型) MK(丸喜金属本社) 39562171 C-2700-90 MK マルコン枠無重量車(U型) MK(丸喜金属本社) 39562171

MK マルコン枠無重量車(U型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39562171 品番 C-2700-90
参考基準価格(税別)¥11,210 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

フロアー用です。

用途
フロア用。
引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。
車輪幅B(mm)25 付属品芯棒 トラスコ品番375-6068 適合機種C-2600-90 質量(kg)0.73 車輪径(Φmm)90 材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450) 使用ベアリングシングルベアリング ボス幅B1(mm)30 穴径F(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする