ワンピース 00110

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 39562207 品番 00110-99
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

大きなフリルが優雅な印象のフェミニンなワンピースです。

サイズ11 混率(%)ツイル(ポリエステル100) 肩幅(cm)40 袖丈(cm)23 着丈(cm)98 機能ストレッチ、SEK、防汚、スプリンジー、制電、腕ラク、家庭洗濯可 バスト(cm)102 アズワン品番64-9065-54 色番99 グリーン購入法適合 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする