HR-50GNB 低床式重荷重用キャスター 固定式 ユーエイキャスター 39562214 HR-50GNB 低床式重荷重用キャスター 固定式 ユーエイキャスター 39562214 HR-50GNB 低床式重荷重用キャスター 固定式 ユーエイキャスター 39562214

低床式重荷重用キャスター 固定式

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39562214 品番HR-50GNB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)160 取付座(mm)80×50 取付ピッチ(mm)66×36 取付高(mm)68 材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入) 仕様プレート式 トラスコ品番379-6868 形状固定車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)28 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)66×36 取付座A×B(mm)80×50 ストッパーなし 取付高H(mm)68 偏芯E(mm)- 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする