車輪径(Φmm)65
許容荷重(daN)300
取付座(mm)90×90
取付ピッチ(mm)71×71
取付高(mm)92
材質(車輪)フェノール(B入)
用途省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器
トラスコ品番379-6825
形状自在車
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)10.5
取付寸法X×Y(mm)71×71
取付座A×B(mm)90×90
ストッパーなし
偏芯E(mm)22
材質(金具)スチール
旋回半径R(mm)57
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪