※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HG-75PB 低床式重荷重キャスター自在車 ユーエイキャスター 39562266 HG-75PB 低床式重荷重キャスター自在車 ユーエイキャスター 39562266

低床式重荷重キャスター自在車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)フェノール(B入) 材質(金具)スチール 注文コード39562266 品番HG-75PB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,682
この商品は車輪径・材質など10種類から選べます 他の種類を見る

大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)320 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)71×71 取付高(mm)106 材質(車輪)フェノール(B入) 用途省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器 トラスコ品番379-6841 形状自在車 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)71×71 取付座A×B(mm)90×90 ストッパーなし 偏芯E(mm)22 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)61 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39562266 HG-75PB 06585196 HG-75PB 低床式重荷重キャスター自在車 ユーエイキャスター 低床式重荷重キャスター自在車 ユーエイキャスター 1個 4,798 税込5,278 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする