UHG-50GFB 低床式重荷重用キャスター ユーエイキャスター 39562284 UHG-50GFB 低床式重荷重用キャスター ユーエイキャスター 39562284 UHG-50GFB 低床式重荷重用キャスター ユーエイキャスター 39562284

低床式重荷重用キャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39562284 品番 UHG-50GFB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)300 取付座(mm)84×84 取付ピッチ(mm)64×64 取付高(mm)79 材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入)車 仕様プレート式、低床式 トラスコ品番379-7996 形状自在車 荷重種別重荷重 質量(kg)0.82 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.5 取付寸法X×Y(mm)64×64 取付座A×B(mm)84×84 ストッパーなし 取付高H(mm)79 偏芯E(mm)12 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)47 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする