ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の ワンピース オフィスウェア
ワンピース 16201
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39562347
品番
16201-98
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
様々なシーンでお使いいただけるフェミニンなワンピース。
背中センターファスナータイプです
色
黒
サイズ
09
混率(%)
ストレッチツイル(ポリエステル100)
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
97
機能
ストレッチ、制電
バスト(cm)
96
色番
98
グリーン購入法
適合
性別
女性用