ワンピース 16201

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 39562374 品番 16201-98
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

様々なシーンでお使いいただけるフェミニンなワンピース。
背中センターファスナータイプです

サイズ15 混率(%)ストレッチツイル(ポリエステル100) 肩幅(cm)40 袖丈(cm)25 着丈(cm)99 機能ストレッチ、制電 バスト(cm)105 色番98 グリーン購入法適合 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする