ジャンパースカート 26203

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39562469 品番 26203-99
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
サイズ3L 混率(%)ストレッチツイル(ポリエステル100) ウエスト(cm)104 着丈(cm)100 寸法(cm)(胴寸+紐長さ)167.4 機能ストレッチ、制電、家庭洗濯可 バスト(cm)109 色番99 グリーン購入法適合 性別女性用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39562469
2025-09-03
用途:
内職作業、福祉関係企業での室内作業等
その他業種

軽くて動きやすいです。生地がしっかりしており、シワになりにくく、スッキリした見た目も良いです。
ウェストの細いリボンでサイズ調整できるのも良いです。
ポケットが深めなので便利です。
上にカーディガン等を羽織れば長いシーズン着用できると思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする