ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の ワンピース オフィスウェア
ワンピース 16206
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39562548
品番
16206-99
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
様々なシーンでお使いいただけるフェミニンなワンピース。
色
黒
サイズ
13
混率(%)
ストレッチツイル(ポリエステル100)
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
100
機能
ストレッチ、制電、腕ラク、家庭洗濯可
バスト(cm)
100
アズワン品番
64-9069-05
色番
99
グリーン購入法
適合
性別
女性用