ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の ワンピース オフィスウェア
ワンピース 16210
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39562584
品番
16210-99
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
11
混率(%)
ストレッチツイル(ポリエステル100)
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
43
着丈(cm)
99
機能
ストレッチ、制電、腕ラク
バスト(cm)
96
色番
99
グリーン購入法
適合
性別
女性用