曜日別特売
WBS-0902 ロタ・ステン重量戸車 (平型) ヨコヅナ 39562643

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WBS-0902 ロタ・ステン重量戸車 (平型) ヨコヅナ 39562643
WBS-0902 ロタ・ステン重量戸車 (平型) ヨコヅナ 39562643

ロタ・ステン重量戸車 (平型)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)90
内容量1個注文コード39562643品番WBS-0902
参考基準価格(税別)¥31,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。

用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。取付座A×B(mm)120×37取付ピッチX(mm)95取付穴径P(mm)11/11×15取付高H(mm)96タイプ平型車輪径(Φmm)90トラスコ品番382-5949質量(kg)1.61材質(車輪)ステンレス(SUS303)車輪幅(mm)27材質(枠)ステンレス(SUS304)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする