ワンピース 16212

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 39562679 品番 16212-99
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

華やかなセレモニーの場にふさわしい、ワンピースをご提案します。

サイズ09 混率(%)ストライプ(ミルバ使用)(ポリエステル100) 肩幅(cm)36 袖丈(cm)43 着丈(cm)97 機能ストレッチ、腕ラク、家庭洗濯可 バスト(cm)93 色番99 グリーン購入法適合 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする