ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の ワンピース オフィスウェア
ワンピース 16212
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39562688
品番
16212-99
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
華やかなセレモニーの場にふさわしい、ワンピースをご提案します。
色
黒
サイズ
11
混率(%)
ストライプ(ミルバ使用)(ポリエステル100)
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
99
機能
ストレッチ、腕ラク、家庭洗濯可
バスト(cm)
96
色番
99
グリーン購入法
適合
性別
女性用