ボストン商会
ボストン商会の エプロン
ボストン商会の 胸当て
エプロンドレス 00908
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39562749
品番
00908-99
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ジャンパースカートタイプだからボトムいらずで機能的。
色
黒
サイズ
L
混率(%)
制電ストレッチツイル(ポリエステル100)
着丈(cm)
96
機能
ストレッチ、制電、家庭洗濯可
バスト(cm)
92
アズワン品番
64-9066-62
色番
99
グリーン購入法
適合
性別
女性用