ボストン商会
ボストン商会の エプロン
ボストン商会の 胸当て
エプロンドレス 00911
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39562767
品番
00911-99
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
色
黒×ライトベージュ
サイズ
L
混率(%)
制電ストレッチツイル(ポリエステル100)
着丈(cm)
83.5
寸法(cm)
(胴寸+紐長さ)140
機能
ストレッチ、SEK、防汚、スプリンジー、制電、家庭洗濯可
バスト(cm)
102
アズワン品番
64-9066-64
色番
99
グリーン購入法
適合
性別
女性用