ボストン商会
ボストン商会の エプロン
ボストン商会の 胸当て
エプロンドレス 00912
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39562776
品番
00912-72
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
色
ライトベージュ×黒
サイズ
M
混率(%)
ツイル(ポリエステル100)
着丈(cm)
80.5
寸法(cm)
(胴寸+紐長さ)136
機能
ストレッチ、SEK、防汚、スプリンジー、制電、家庭洗濯可
バスト(cm)
94
アズワン品番
64-9066-65
色番
72
グリーン購入法
適合
性別
女性用