ボストン商会
ボストン商会の エプロン
ボストン商会の ショートエプロン
ラップエプロン 00909
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39562803
品番
00909-99
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
丈夫な素材で、ハードなお仕事にも最適。
色
黒
サイズ
M
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
ウエスト(cm)
75
機能
耐塩素、撥水・撥油、耐久防汚、制電、家庭洗濯可
前丈(cm)
34
適合サイズ(cm)
(ウエスト)75〜85
色番
99
グリーン購入法
適合
性別
女性用