WHU-0756 ロタ・重量戸車 (H型) ヨコヅナ 39562817

WHU-0756 ロタ・重量戸車 (H型) ヨコヅナ 39562817
WHU-0756 ロタ・重量戸車 (H型) ヨコヅナ 39562817

ロタ・重量戸車 (H型)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)75注文コード39562817品番WHU-0756
参考基準価格(税別)¥5,560販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。

用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。取付座A×B(mm)120×37.0取付ピッチX(mm)95取付穴径P(mm)2-11×15取付高H(mm)88.0タイプH型車輪径(Φmm)75トラスコ品番382-6163質量(kg)1.05材質(車輪)鋳物車輪幅(mm)26耐荷重(2ヶ当り)(kg)280材質(枠)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09343765
2020-06-28
用途: 現在の大型鉄製扉を木造扉に改造するのに使用した。
海士町教育委員会その他業種

車の慣性も程良い重さで回りますので、ステンレスの12mmレールはそのまま残して取り付けました。良い調子で転がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする