ボストン商会
ボストン商会の エプロン
ボストン商会の サロン用エプロン
サロン 03101
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39562907
品番
03101-81
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
色
白
サイズ
F
幅(cm)
45
混率(%)
ブロード(ポリエステル65、綿35)
寸法(cm)
(胴寸+紐長さ)175
機能
家庭洗濯可
前丈(cm)
33
色番
81
グリーン購入法
適合
性別
女性用
ベルト幅(cm)
4