フロアーロック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39562914 品番 FL-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ロックペダルと解除ペダルが別々で、操作もワンタッチで簡単です。
スプリングの反発により凹凸・傾斜面でもロックグリップします。(ロック時に台車が持ち上がりません)
パットゴムのライニングを施しており、床面への傷つきを最小限にします。

適正取付高(mm)190 ストローク(mm)34 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)90〜100×90〜100 ON高さH1(mm)195 OFF高さH2(mm)161 質量(kg)1.63 トラスコ品番366-1857

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37157364
2022-01-27
用途:
金型運搬台車に使用
住鉱テック株式会社 様 (製造業)

初めてストッパーを購入したので台車の高さを気にして購入しましたが、取付位置が台車の端から離れている為にロック部が隠れる状態になってしまった。選択ミスです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする