ボストン商会
ボストン商会の エプロン
ボストン商会の 胸当て
ベストエプロン 00918
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39562995
品番
00918-99
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
きちんと感のあるベストタイプのエプロン。
動きやすく安心のロング丈です。
色
黒
サイズ
13
混率(%)
ツイル(ポリエステル100)
着丈(cm)
70
機能
家庭洗濯可
バスト(cm)
102
アズワン品番
64-9066-72
色番
99
グリーン購入法
適合
性別
女性用