ボストン商会
ボストン商会の エプロン
ボストン商会の 前掛け
前掛け 03170
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39563038
品番
03170-09
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
サイズ
F
幅(cm)
78
混率(%)
ブロード(ポリエステル65、綿35)
寸法(cm)
(胴寸+紐長さ)292
機能
家庭洗濯可
前丈(cm)
31
色番
09
グリーン購入法
適合
性別
女性用
ベルト幅(cm)
5