ボストン商会
ボストン商会の エプロン
ボストン商会の 前掛け
前掛け 03170
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39563047
品番
03170-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
オレンジ
サイズ
F
幅(cm)
78
混率(%)
ブロード(ポリエステル65、綿35)
寸法(cm)
(胴寸+紐長さ)292
機能
家庭洗濯可
前丈(cm)
31
色番
02
グリーン購入法
適合
性別
女性用
ベルト幅(cm)
5