ボストン商会
ボストン商会の エプロン
ボストン商会の サロン用エプロン
サロン 17201
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39563056
品番
17201-71
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
様々なシーンでお使いいただけるフェミニンなワンピース。
色
ベージュ
サイズ
F
幅(cm)
52
混率(%)
ストレッチブロード(ポリエステル55、綿45)
寸法(cm)
(胴寸+紐長さ)175
機能
家庭洗濯可
前丈(cm)
29
色番
71
グリーン購入法
適合
性別
女性用
ベルト幅(cm)
4