ボストン商会
ボストン商会の エプロン
ボストン商会の 胸当て
ベスト付エプロン 27201
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
39563065
品番
27201-99
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
F
幅(cm)
95
混率(%)
交織ポプリン(ポリエステル80、綿20)
着丈(cm)
116
寸法(cm)
(胴寸+紐長さ)261
機能
家庭洗濯可
色番
99
グリーン購入法
適合
性別
女性用