TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全ゴーグル
TRUSCOの 付属品 ゴーグル
セーフティゴーグル用替レンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(1枚)
注文コード
39563097
品番
GS56SP-1P
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
適合機種
GS-56
材質
セルロースアセテート(ミストレスレンズ)
摘要
替レンズ
質量(g/パック)
12
トラスコ品番
359-9884
質量(g)
12