TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 固定車キャスター
MKP樹脂台車用 固定キャスターΦ100ゴム車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39563115
品番
EKS100
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
MKP樹脂台車交換部品
車輪径(Φmm)
100
取付座(mm)
100×58
取付ピッチ(mm)
82×40
取付高(mm)
120
材質(車輪)
ゴム
トラスコ品番
389-9314
形状
固定車
質量(kg)
0.55
車輪幅(mm)
29
取付座A×B(mm)
100×58
取付高H(mm)
120
取付ピッチX×Y(mm)
82×40
車輪径D(Φmm)
100
取付穴径P(Φmm)
8.8
車輪タイプ
単輪