アルミ台車用 自在キャスターΦ100ゴム車

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39563142 品番TNPJ100
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

アルミ台車交換部品です。

車輪径(Φmm)100 取付座(mm)94×74 取付ピッチ(mm)76×56 取付高(mm)128 材質(車輪)ゴム トラスコ品番389-9357 種別自在車 質量(kg)0.62 車輪幅(mm)30 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.3 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39563142
2015-04-16
用途:
食品納品作業
有限会社 高知マルシマ 様

御社ブランドのアルミ台車を数年来使用してます。非常に気にいってます!。が、車輪の交換が高くついてNGだったのです。今回、自在キャスター本体の予備の発注のついでに、車輪のみの「ハンマーキャスター・429E-LB」を使用できないかと発注してみました。結果、車輪のみの代替品に充分でした!。金属のキャスターは不要で、車輪のみ交換したい時は「429E-LB」が代替品になります。本当は、この様な情報は「モノタロウ」さんから、商品レビューで教えて頂きたかったですね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする