TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 固定車キャスター
エコ運搬車用 空気タイヤ 固定キャスターΦ180 ゴム車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39563176
品番
SD180ARK
参考基準価格(税別)
¥12,970
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
車輪径(Φmm)
175
取付座(mm)
127×87
取付ピッチ(mm)
100×56
取付高(mm)
175
材質(車輪)
スチレンブタジエンゴム(SBR)
用途
エコ運搬車(空気入タイヤ仕様)用固定キャスター
仕様
プレート式
トラスコ品番
303-3767
種別
固定車
質量(kg)
1.26
車輪幅(mm)
53
取付穴径P(Φmm)
11
車輪タイプ
空気入り