ボストン商会
ボストン商会の エプロン
ボストン商会の 胸当て
胸当てエプロン 03197
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39563178
品番
03197-09
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
丈夫な素材で、ハードなお仕事にも最適。
色
黒
サイズ
M
幅(cm)
92
混率(%)
キャンパス(ポリエステル65、綿35)
着丈(cm)
70
機能
家庭洗濯可
色番
09
グリーン購入法
適合
性別
兼用