TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
エコ運搬車用 空気タイヤ 自在キャスターΦ180 ゴム車
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39563194
品番
SD180ARJ
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
車輪径(Φmm)
175
取付座(mm)
128×98
取付ピッチ(mm)
100×56
取付高(mm)
213
材質(車輪)
スチレンブタジエンゴム(SBR)
用途
エコ運搬車(空気入タイヤ仕様)用自在キャスター
仕様
プレート式
トラスコ品番
303-3759
種別
自在車
質量(kg)
1.49
車輪幅(mm)
53
取付座A×B(mm)
128×98
ストッパー
なし
取付高H(mm)
213
取付ピッチX×Y(mm)
100×56
車輪径D(Φmm)
175
取付穴径P(Φmm)
11
車輪タイプ
空気入り