TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの ねじ込み式キャスター
TRUSCOの ストッパーなしねじ込み式キャスター
クリーンフレクッスキャスターセット100ΦNU車輪 SUS金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39563212
品番
CFL-SC100SET
参考基準価格(税別)
¥15,860
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ステンレスクリーンフレックスワゴン用キャスターセット(SUS)
車輪径(Φmm)
100
ねじ径
M16×2.00
軸長(mm)
40
取付高(mm)
126
材質(車輪)
ナイロンウレタン
トラスコ品番
393-1170
質量(kg)
2
車輪幅(mm)
25
ねじピッチ(mm)
2.0
キャスター
自在式2個、自在式(ストッパー付)2個
材質(金具)
ステンレス
車輪タイプ
単輪